TRICO 30842 Máy hút dầu bấc, 4 oz. Công suất, Kích thước 2-5/16 x 3 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy hút dầu bấc |
Sức chứa | 4 oz. |
Kết nối | 1 / 4 "NPT |
Kết thúc | Mạ kẽm sáng |
Vật liệu đệm | Buna-N |
Chiều cao | 3" |
Vật chất | Thép / Đồng thau |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 165 độ. F |
Bảng thông số sản phẩm | trico-30742.pdf |
Vật liệu hồ chứa | Butyrate nhựa |
Vật liệu ngắm | Acrylic |
Phong cách | Gõ Na |
Chất liệu bấc | Bông |
Chiều rộng | 2 5 / 16 " |
Mã HS | 8413919520 |
Mô hình | Phong cách | Sức chứa | Kết nối | Chiều rộng | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30742 | Loại N | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 3" | €54.64 | RFQ
|
30782 | Loại N | 8 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 4" | €64.09 | RFQ
|
30942 | Gõ Ns | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 3 1 / 4 " | €81.32 | RFQ
|
31082 | Gõ Nas | 8 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 4 5 / 16 " | €109.33 | RFQ
|
31042 | Gõ Nas | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 3 1 / 4 " | €100.22 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.