TRICO 30801 Bộ phân phối Micro-Drop, Hướng dẫn sử dụng, 1 dòng, Loc-Line
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dược si |
Áp suất không khí | 60-125 PSI |
Chế độ điều khiển | Hướng dẫn sử dụng |
Chiều dài đường giao hàng | 6ft. |
Độ sâu | 7.06 " |
Dòng chảy | 2-16 giọt / phút |
Chiều cao | 7 3 / 50 " |
Hz | 60 |
Micron | 40 |
Loại vòi phun | Lộc-Dòng |
Số dòng | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | trico-30817.pdf |
Dung tích hồ chứa | 16 oz. |
tính nhớt | 20-200 SUS |
điện áp | 120 |
Chiều rộng | 10.09 " |
Mã HS | 8413919520 |
Mô hình | Chế độ điều khiển | Số dòng | Loại vòi phun | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
30802 | Hướng dẫn sử dụng | - | - | €1,551.91 | |
30806 | Điện từ-120V | - | - | €2,158.89 | |
30817 | Tự động | 1 | Copper | €1,164.90 | RFQ
|
30805 | Tự động | 1 | Lộc-Dòng | €1,128.25 | RFQ
|
30818 | Tự động | 2 | Copper | €1,393.50 | RFQ
|
30813 | Hướng dẫn sử dụng | 1 | Copper | €1,003.75 | RFQ
|
30814 | Hướng dẫn sử dụng | 2 | Copper | €1,237.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.