TRICO 30220 Máy hút dầu mức không đổi, 16 oz. Công suất, Kích thước 4-1/8 inch, SS, Hồ chứa thủy tinh
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lò hơi cấp độ không đổi |
Sức chứa | 16 oz. |
Kết nối | 1 / 4 "NPT |
Chiều cao | 6 3/4 "đến 7 1/2" |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ. F |
O-Ring | Viton |
Phạm vi mức dầu | 9/32 "đến 1" |
Bảng thông số sản phẩm | trico-30002.pdf |
Vật liệu hồ chứa | Thủy tinh |
Chiều rộng | 4 1 / 8 " |
A. Nó có thể hoạt động ở nhiệt độ tối đa là 250 độ F.
A.
Mô hình | Sức chứa | Chiều rộng | Chiều cao | Kết nối | Phạm vi mức dầu | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30002 | 2 1 / 2 oz. | 2 1 / 2 " | 3 15/16 "đến 4 1/4" | 1 / 4 "NPT | 11/32 "đến 9/16" | Mạ kẽm | €64.09 | |
30003 | 4 oz. | 2 11 / 16 " | - | 1 / 4 "NPT | 9/32 "đến 1" | Zinc | €81.32 | |
30005 | 8 oz. | 3.187 " | 5 15/16 đến 6 11/16 " | 1 / 4 "NPT | 9/32 "đến 1" | Zinc | €89.15 | |
30010 | 16 oz. | 4.12 " | 6 13/16 "đến 7 9/16" | 1 / 4 "NPT | 9/32 "đến 1" | Zinc | €101.76 | |
30213 | 4 oz. | 2 11 / 16 " | 4 15/16 "đến 5 11/16" | 1 / 4 "NPT | 9/32 "đến 1" | Thép không gỉ | €317.92 | RFQ
|
30215 | 8 oz. | 3 3 / 16 " | 5 7/8 "đến 6 5/8" | 1 / 4 "NPT | 9/32 "đến 1" | Thép không gỉ | €330.89 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.