TRICO 30088 Máy hút dầu mức không đổi, Loại EHB, 8 oz. Dung tích, Kích thước 2-5/8 Inch, Bình chứa bằng nhựa
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lò hơi cấp độ không đổi |
Sức chứa | 8 oz. |
Đúc | Kẽm chết |
Kết nối | 1 / 4 "NPT |
Kết thúc | Mạ kẽm sáng |
Chiều cao | 6 3/16 "đến 7 5/16" |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 165 độ. F |
Phạm vi mức dầu | 1/4 "đến 3/4" |
Bảng thông số sản phẩm | trico-30064.pdf |
Vật liệu hồ chứa | Butyrate nhựa |
Phong cách | Gõ Ehb |
Chiều rộng | 2 5 / 8 " |
Mã HS | 8413919520 |
A.
A. Máy dầu Trico 30088 Opto-Matic này có thể hoạt động ở nhiệt độ lên đến 165 độ F.
A. Các bộ phận đúc và bên trong được mạ kẽm và bình chứa được làm bằng nhựa butyrate để chịu được thời tiết khắc nghiệt và chống ăn mòn.
Sản phẩm | Mô hình | Phong cách | Sức chứa | Kết nối | Chiều rộng | Chiều cao | Phạm vi mức dầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30064 | Gõ Eb | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 4 9/16 "đến 5 1/16" | 1/4 "đến 3/4" | €97.91 | ||
30024 | Gõ Ls | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 5 7/16 "đến 6 3/16" | 9/32 "đến 1" | €76.77 | RFQ
| |
30028 | Gõ Ls | 8 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 6 9/16 "đến 7 5/16" | 9/32 "đến 1" | €81.32 | RFQ
| |
30052 | Loại E | 2 oz. | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 7/8 "đến 4 3/8" | 1/4 "đến 3/4" | €79.41 | ||
30054 | Loại E | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 4 9/16 "đến 5 1/16" | 1/4 "đến 3/4" | €88.55 | ||
30058 | Loại E | 8 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 5 11/16 "đến 6 3/16" | 1/4 "đến 3/4" | €59.19 | RFQ
| |
30062 | Gõ Eb | 2 oz. | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 7/8 "đến 4 3/8" | 1/4 "đến 3/4" | €54.63 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.