TRICO 30082 Máy hút dầu mức không đổi, Loại EHB, 2 oz. Dung tích, Kích thước 1-15/16 Inch, Bình chứa bằng nhựa
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lò hơi cấp độ không đổi |
Sức chứa | 2 oz. |
Đúc | Kẽm chết |
Kết nối | 1 / 4 "NPT |
Kết thúc | Mạ kẽm sáng |
Chiều cao | 5 "đến 5 1/2" |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 165 độ. F |
Phạm vi mức dầu | 1/4 "đến 3/4" |
Bảng thông số sản phẩm | trico-30064.pdf |
Vật liệu hồ chứa | Butyrate nhựa |
Phong cách | Gõ Ehb |
Chiều rộng | 1 15 / 16 " |
Mã HS | 8413919520 |
A. Bình chứa dầu có mức không đổi này có bình chứa bằng nhựa butyrat trong suốt có dung tích 2 ounce và phần dưới được đúc bằng kẽm đúc với lớp mạ kẽm sáng. Các bộ phận bên trong của nó có kết cấu thép mạ kẽm.
A. Bộ tra dầu Opto-Matic Trico 30082 có các kết nối NPT 1/4 inch để dễ dàng lắp đặt trên thiết bị.
A. Máy dầu Opto-Matic này có thể hoạt động ở nhiệt độ liên tục là 165 độ F.
Sản phẩm | Mô hình | Phong cách | Sức chứa | Kết nối | Chiều rộng | Chiều cao | Phạm vi mức dầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30064 | Gõ Eb | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 4 9/16 "đến 5 1/16" | 1/4 "đến 3/4" | €97.91 | ||
30024 | Gõ Ls | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 5 7/16 "đến 6 3/16" | 9/32 "đến 1" | €76.77 | RFQ
| |
30028 | Gõ Ls | 8 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 6 9/16 "đến 7 5/16" | 9/32 "đến 1" | €81.32 | RFQ
| |
30052 | Loại E | 2 oz. | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 7/8 "đến 4 3/8" | 1/4 "đến 3/4" | €79.41 | ||
30054 | Loại E | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 4 9/16 "đến 5 1/16" | 1/4 "đến 3/4" | €88.55 | ||
30058 | Loại E | 8 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 5 11/16 "đến 6 3/16" | 1/4 "đến 3/4" | €59.19 | RFQ
| |
30062 | Gõ Eb | 2 oz. | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 7/8 "đến 4 3/8" | 1/4 "đến 3/4" | €54.63 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.