TRICO 30074 Bình dầu có mức không đổi, loại EH, 4 oz. Công suất, kích thước 2-5/16 inch, bình chứa nhựa
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lò hơi cấp độ không đổi |
Sức chứa | 4 oz. |
Đúc | Kẽm chết |
Kết nối | 1 / 4 "NPT |
Kết thúc | Mạ kẽm sáng |
Chiều cao | 5 11/16 "đến 6 3/16" |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 165 độ. F |
Phạm vi mức dầu | 1/4 "đến 3/4" |
Bảng thông số sản phẩm | trico-30064.pdf |
Vật liệu hồ chứa | Butyrate nhựa |
Phong cách | Nhập Eh |
Chiều rộng | 2 5 / 16 " |
Mã HS | 8413919520 |
A. Bình chứa của máy dầu Trico 30074 Opto-Matic có dung tích 4 ounce.
A. Máy dầu Opto-Matic này có thể hoạt động ở nhiệt độ liên tục là 165 độ F.
A. Đúc phía dưới của máy dầu Trico 30074 Opto-Matic này được làm bằng kẽm đúc với lớp mạ kẽm sáng, trong khi các bộ phận bên trong của nó có kết cấu thép mạ kẽm.
Sản phẩm | Mô hình | Phong cách | Sức chứa | Kết nối | Chiều rộng | Chiều cao | Phạm vi mức dầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30064 | Gõ Eb | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 4 9/16 "đến 5 1/16" | 1/4 "đến 3/4" | €97.91 | ||
30024 | Gõ Ls | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 5 7/16 "đến 6 3/16" | 9/32 "đến 1" | €76.77 | RFQ
| |
30028 | Gõ Ls | 8 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 6 9/16 "đến 7 5/16" | 9/32 "đến 1" | €81.32 | RFQ
| |
30052 | Loại E | 2 oz. | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 7/8 "đến 4 3/8" | 1/4 "đến 3/4" | €79.41 | ||
30054 | Loại E | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 4 9/16 "đến 5 1/16" | 1/4 "đến 3/4" | €88.55 | ||
30058 | Loại E | 8 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 5 11/16 "đến 6 3/16" | 1/4 "đến 3/4" | €59.19 | RFQ
| |
30062 | Gõ Eb | 2 oz. | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 7/8 "đến 4 3/8" | 1/4 "đến 3/4" | €54.63 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.