TRI-ARC WLWP152448SL Bệ công tác cán thép 5 bước
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng công việc cán chuyển tiếp đi xuống |
Độ sâu cơ sở | 77 " |
Chiều dài cơ sở | 77 " |
Chiều rộng cơ sở | 24 " |
Chiều rộng đáy | 35 " |
Góc leo | 50 Degrees |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao lan can | 36 " |
Tải trọng | 800 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng đường ray bảo vệ | 3 |
Số lượng chân | 4 |
Số lượng Bộ bài Mô-đun | 1 |
Số bước | 5 |
Chiều cao tổng thể | 86 " |
Độ sâu nền tảng | 47 " |
Chiều cao nền tảng | 50 " |
Chiều dài nền tảng | 48 " |
Phong cách nền tảng | Truy cập một lần |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Chiều sâu bước | 10 " |
Bước rộng | 24 " |
Chiều cao xếp gọn | 86 " |
Đặt chân lên | Răng cưa |
Trọng lượng tàu (kg) | 64.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 218.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 190.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 7326908560 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao nền tảng | Độ sâu cơ sở | Chiều dài cơ sở | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Bước rộng | Chiều rộng cơ sở | Chiều rộng đáy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLWP122424SL | 20 " | 31 " | 31 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | €985.94 | ||
WLWP132424SL | 30 " | 38 " | 38 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | €972.06 | ||
WLWP142424SL | 40 " | 45 " | 45 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | €1,137.32 | RFQ
| |
WLWP152424SL | 50 " | 52 " | 52 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | €1,251.81 | RFQ
| |
WLWP122436SL | 20 " | 43 " | 43 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | €1,073.38 | ||
WLWP132436SL | 30 " | 50 " | 50 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | €1,101.12 | ||
WLWP142436SL | 40 " | 57 " | 57 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | €1,189.28 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.