TRI-ARC WLAR104245 Thang cuốn 4 bậc Bánh răng cưa
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang lăn |
Kiểu hành động | Máy nén |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Độ sâu cơ sở | 34 " |
Chiều rộng cơ sở | 32 " |
Chiều rộng đáy | 32 " |
Góc leo | 56 Degrees |
Màu | Nhôm |
Kết thúc | Nhà máy nhôm |
Chiều cao lan can | 30 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Tải trọng | 350 lb |
Vật chất | Nhôm |
Số bước | 4 |
Chiều cao tổng thể | 70 " |
Chiều rộng tổng thể | 32 " |
Độ sâu nền tảng | 14 " |
Chiều cao nền tảng | 40 " |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Chiều sâu bước | 7" |
Bước rộng | 24 " |
Đặt chân lên | Răng cưa |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 93.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 7326908560 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao nền tảng | Độ sâu cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Chiều rộng nền tảng | Bước rộng | Đặt chân lên | Chiều rộng đáy | Tay vịn bao gồm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLAR103165 | 30 " | 28 " | 22 " | 16 " | 16 " | Răng cưa | 22 " | Có | €804.93 | ||
WLAR104165 | 40 " | 34 " | 22 " | 16 " | 16 " | Răng cưa | 22 " | Có | €1,003.80 | RFQ
| |
WLAR107165 | 70 " | 57 " | 26 " | 16 " | 16 " | Răng cưa | 26 " | Có | €1,582.31 | RFQ
| |
WLAR104164 | 40 " | 34 " | 32 " | 16 " | 24 " | Răng cưa | 21 " | Có | €1,023.54 | RFQ
| |
WLAR002165 | 20 " | 22 " | 22 " | 16 " | 16 " | Răng cưa | 22 " | Không | €529.84 | ||
WLAR003165 | 30 " | 28 " | 22 " | 16 " | 16 " | Răng cưa | 22 " | Không | €608.11 | ||
WLAR004165 | 40 " | 34 " | 22 " | 16 " | 16 " | Răng cưa | 22 " | Không | €725.85 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.