TRI-ARC URTTP50 Crossover Turn Platform Chiều cao tổng thể 92 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng rẽ chéo |
Chiều rộng cơ sở | 36 " |
Chiều rộng đáy | 36 " |
Màu | Nhôm |
Kết thúc | Nhà máy nhôm |
Chiều cao lan can | 42 " |
Tải trọng | 500 lb |
Vật chất | Nhôm |
Chiều cao tổng thể | 92 " |
Khoảng cách tổng thể | 40 " |
Độ sâu nền tảng | 40 " |
Chiều cao nền tảng | 50 " |
Chiều dài nền tảng | 40 " |
nhịp cầu | 36 " |
Bước rộng | 36 " |
Đặt chân lên | Răng cưa |
Khe hở dọc | 47-1 / 2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 47.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 104.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 7326908560 |
Mô hình | Độ sâu nền tảng | Chiều rộng cơ sở | Chiều rộng đáy | Chiều cao nền tảng | Chiều dài nền tảng | Đặt chân lên | Màu | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCT05246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 50 " | 30.5 " | Đục lỗ | Màu vàng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €861.07 | RFQ
|
UCT06246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 60 " | 30.5 " | Đục lỗ | Màu vàng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €847.86 | RFQ
|
UCT07246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 70 " | 30.5 " | Đục lỗ | Màu vàng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €879.74 | RFQ
|
UCT08246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 80 " | 30.5 " | Đục lỗ | Màu vàng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €910.69 | RFQ
|
UCT09246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 90 " | 30.5 " | Đục lỗ | Màu vàng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €913.91 | RFQ
|
UCT05242 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 50 " | 30.5 " | Răng cưa | Màu vàng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €862.77 | RFQ
|
UCT06242 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 60 " | 30.5 " | Răng cưa | Màu vàng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €879.98 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.