TRI-ARC URTL504 Thang nghiêng 4 bậc 50 độ Chiều cao 40 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu thang chéo có thể cấu hình |
Chiều rộng cơ sở | 35 " |
Chiều rộng đáy | 35 " |
Góc leo | 50 Degrees |
Màu | Nhôm |
Kết thúc | Nhà máy nhôm |
Chiều cao lan can | 42 " |
Tải trọng | 500 lb |
Vật chất | Nhôm |
Số bước | 4 |
Chiều cao tổng thể | 82 " |
Độ sâu nền tảng | 10 " |
Chiều cao nền tảng | 40 " |
Chiều dài nền tảng | 10 " |
Chiều sâu bước | 10 " |
Bước rộng | 36 " |
Đặt chân lên | Thanh chống tay cầm |
Khe hở dọc | 37-1 / 2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 46.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 114.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 7326908560 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.