TRI-ARC ULK0924 Thang chéo có thể định cấu hình Chiều cao 90 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ chân thang chéo có thể định cấu hình |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện màu vàng |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Thép |
Trọng lượng tàu (kg) | 64.86 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 365.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.