TRI-ARC UCT08242 Nền tảng chéo 122 inch H có răng cưa
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng rẽ chéo |
Chiều rộng cơ sở | 30 " |
Chiều rộng đáy | 30 " |
Màu | Màu vàng |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao lan can | 42 " |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 122 " |
Độ sâu nền tảng | 30.5 " |
Chiều cao nền tảng | 80 " |
Chiều dài nền tảng | 30.5 " |
Đặt chân lên | Răng cưa |
Khe hở dọc | 48, 58, 68, 78, 88 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 99.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 127 |
Chiều dài tàu (cm) | 365.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu nền tảng | Chiều rộng cơ sở | Chiều rộng đáy | Chiều cao nền tảng | Chiều dài nền tảng | Đặt chân lên | Màu | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCT05246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 50 " | 30.5 " | Đục lỗ | Màu vàng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €861.07 | RFQ
|
UCT06246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 60 " | 30.5 " | Đục lỗ | Màu vàng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €847.86 | RFQ
|
UCT07246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 70 " | 30.5 " | Đục lỗ | Màu vàng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €879.74 | RFQ
|
UCT08246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 80 " | 30.5 " | Đục lỗ | Màu vàng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €910.69 | RFQ
|
UCT09246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 90 " | 30.5 " | Đục lỗ | Màu vàng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €913.91 | RFQ
|
UCT05242 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 50 " | 30.5 " | Răng cưa | Màu vàng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €862.77 | RFQ
|
UCT06242 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 60 " | 30.5 " | Răng cưa | Màu vàng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €879.98 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.