TRI-ARC UCL7509242 Thang chéo có thể định cấu hình Chiều cao 132 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu thang chéo có thể cấu hình |
Chiều rộng cơ sở | 30 " |
Chiều rộng đáy | 30 " |
Góc leo | 75 Degrees |
Màu | Màu vàng |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao lan can | 42 " |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Thép |
Số bước | 9 |
Chiều cao tổng thể | 132 " |
Chiều cao nền tảng | 90 " |
Chiều sâu bước | 7" |
Bước rộng | 24 " |
Đặt chân lên | Răng cưa |
Khe hở dọc | 88 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 135 |
Chiều cao tàu (cm) | 101.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 365.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số bước | Chiều cao tổng thể | Chiều cao nền tảng | Chiều sâu bước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL7505242 | 5 | 92 " | 50 " | 7" | €1,004.84 | RFQ
| |
UCL7506242 | 6 | 102 " | 60 " | 7" | €1,114.67 | RFQ
| |
UCL7507242 | 7 | 112 " | 70 " | 7" | €1,249.89 | RFQ
| |
UCL7508242 | 8 | 122 " | 80 " | 7" | €1,273.55 | RFQ
| |
UCL7503242 | 3 | 82 " | 30 " | 10 " | €776.46 | RFQ
| |
UCL7504242 | 4 | 92 " | 40 " | 10 " | €944.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.