Transair 6679 25 22 | 6679 25 22 | Lắp Bóng Vlv Cho 22.22mm | 49k673 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRANSAIR 6679 25 22 Lắp van bi cho 22.22mm | AG6XLQ 49K673 / 6679 25 22GR

TRANSAIR 6679 25 22 Lắp Van Bi Cho 22.22mm

Trong kho
Khoản mục: AG6XLQ phần: 6679 25 22Tham chiếu chéo: 49K673 / 6679 25 22GR
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
€521.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp
MàuĐen
Kích thước phù hợp1 / 2 "
Đối với ống OD 122.22mm
Vật chấtĐồng thau / Polyamide đã qua xử lý
KiểuVan bi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.62
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8481801085

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
TRANSAIR 6679 17 22 Lắp van bi cho 12.70mm | AG6XLP 49K672 / 6679 17 22GR 6679 17 22€371.73
TRANSAIR 6694 17 22 Lắp van bi cho 12.70mm | AG6XLT 49K676 / 6694 17 22GR 6694 17 22€390.86
TRANSAIR 6694 25 22 Lắp van bi cho 22.22mm | AG6XLU 49K677 / 6694 25 22GR 6694 25 22€561.55
TRANSAIR 6668 25 22 Lắp van bi cho 25mm | AG6XLX 49K681/6668 25 22GR 6668 25 22€179.76
TRANSAIR 6668 40 22 lắp van bi cho 38.10mm | AG6XLY 49K682/6668 40 22GR 6668 40 22€191.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRANSAIR 6679 25 22 Lắp Van Bi Cho 22.22mm
€521.40 /đơn vị