Transair 6609 25 28 | 6609 25 28 | Lắp khuỷu tay cho 22.22mm | 49k686 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRANSAIR 6609 25 28 Lắp khuỷu tay cho 22.22mm | AG6XMC 49K686 / 6609 25 28GR

TRANSAIR 6609 25 28 Cút Lắp Cho 22.22mm

Trong kho
Khoản mục: AG6XMC phần: 6609 25 28Tham chiếu chéo: 49K686 / 6609 25 28GR
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
€141.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp
MàuĐen
Kích thước phù hợp3 / 4 "
Đối với ống OD 122.22mm
Vật chấtĐồng thau / Polyamide đã qua xử lý
KiểuKhuỷu tay

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS7412200035

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước phù hợpGiá cả
TRANSAIR 6609 17 14 Phù hợp khuỷu tay cho 12.70mm | AG6XLZ 49K683 / 6609 17 14GR 6609 17 141 / 4 "€127.31
TRANSAIR 6609 17 22 Lắp khuỷu tay cho 12.70mm | AG6XMA 49K684 / 6609 17 22GR 6609 17 221 / 2 "€123.01
TRANSAIR 6609 25 22 Lắp khuỷu tay cho 22.22mm | AG6XMB 49K685 / 6609 25 22GR 6609 25 221 / 2 "€136.99
TRANSAIR 6609 25 35 Lắp khuỷu tay cho 22.22mm | AG6XMD 49K687 / 6609 25 35GR 6609 25 351"€153.76
TRANSAIR 6609 40 35 Lắp khuỷu tay cho 38.10mm | AG6XME 49K688 / 6609 40 35GR 6609 40 351"€312.62
TRANSAIR 6609 40 43 Lắp khuỷu tay cho 38.10mm | AG6XMF 49K689 / 6609 40 43GR 6609 40 431.25 "€307.05
TRANSAIR 6609 40 50 Khớp khuỷu tay cho 38.10mm | AG6XMG 49K690 / 6609 40 50GR 6609 40 501.5 "€301.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRANSAIR 6609 25 28 Cút Lắp Cho 22.22mm
€141.03 /đơn vị