Tractel Ks1 0-20 | Kẹp Tấm 2200 Lb 3/4 Inch | 22f477 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp đĩa TRACTEL KS1 0-20 2200 lb 3/4 inch | AG9THX 22F477

TRACTEL Kẹp tấm KS1 0-20 2200 lb 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9THX phần: KS1 0-20Tham chiếu chéo: 22F477
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
€620.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp tấm
Hàm công suất3 / 4 "
Vật liệu hàmThép
Điểm nângChuỗi với vòng tải
Loại khóaTự động khóa
hoạt độngLift dọc
Tải làm việc an toàn2200 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.63
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm công suấtGiá cả
Kẹp đĩa TRACTEL KS2 0-25 4400 Lb 15/16 In | AB6UUE 22F478 KS2 0-2515 / 16 "€677.42
Kẹp đĩa TRACTEL NK1 40-60 3300 Lb 2-5 / 16 In | AB6UUF 22F482 NK1 40-602-5 / 16 "€1,809.49
Kẹp đĩa TRACTEL NK3 40-80 9900 Lb 3 In | AB6UUG 22F487 NK3 40-803"€3,409.70
Kẹp đĩa TRACTEL NK5 50-100 16 500 Lb 3-7 / 8 In | AB6UUH 22F490 NK5 50-1003.875 "€5,855.69
Kẹp tấm TRACTEL NK1 0-20 3300 lb 3/4 inch | 9 TUỔI 22F480 NK1 0-203 / 4 "€1,067.93
Kẹp tấm TRACTEL NK2 30-60 6600 lb 2-5 / 16 inch | AG9THZ 22F484 NK2 30-602-5 / 16 "€2,422.42
Kẹp đĩa TRACTEL NK2 60-90 6600 lb 3-1 / 2 inch | AG9TJA 22F485 NK2 60-903.5 "€2,593.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRACTEL Kẹp tấm KS1 0-20 2200 lb 3/4 inch
€620.77 /đơn vị