TRACTEL 712909100K Tời cáp thép hợp kim 5/8 inch x 100 feet
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp tời |
Chiều dài | 100ft. |
Vật chất | Thép hợp kim |
Kích thước máy | 5 / 8 " |
Giới hạn tải làm việc | 8000 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 35.38 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 71.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 7312101070 |
Quốc gia | FR |
Mô hình | Chiều dài | Kích thước máy | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
7121090100k | 100ft. | 5 / 16 " | 2000 lb | €653.61 | |
7121090150k | 150ft. | 5 / 16 " | 2000 lb | €913.03 | |
7121090200k | 200ft. | 5 / 16 " | 2000 lb | €1,068.32 | |
7128090100k | 100ft. | 7 / 16 " | 4000 Lbs. | €1,212.91 | |
7128090150k | 150ft. | 7 / 16 " | 4000 Lbs. | €1,570.43 | |
7128090200k | 200ft. | 7 / 16 " | 4000 Lbs. | €1,877.72 | |
712109030K | 30ft. | 5 / 16 " | 2000 lb | €309.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.