vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOWNSTEEL XME-9010-Q-626 Khóa lớp học Satin Chrome Quest Lever | AH4NMC 35DX92

TOWNSTEEL XME-9010-Q-626 Khóa lớp học Satin Chrome Quest Lever

Trong kho
Khoản mục: AH4NMC phần: XME-9010-Q-626Tham chiếu chéo: 35DX92
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
€1,568.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lớp học điện tử
Loại truy cậpBàn phím
quay lưng2.75 "
Tuổi thọ pin1 đến 2 năm
Độ dày cửa1.75 "
Đường mòn kiểm tra sự kiệnKhông
Kết thúcSatin Chrome
Xếp hạng hỏa hoạn3 giờ.
Chức năngĐiều khiển chức năng có thể lập trình
Lớp1
TayTrường có thể đảo ngược
Loại xử lýNhiệm vụ đòn bẩy cứng nhắc
Độ sâu bên trong2.75 "
Chiều cao bên trong10 15 / 32 "
Chiều rộng bên trong3 21 / 64 "
Đánh giá IPKhông được đánh giá
Kích thước mặt trước của chốt1-1 / 4 "x 8"
Chiều dài chốt3 / 4 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Mã người dùng250
Phong cách gắn kếtThế chấp
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-31 độ đến 151 độ F
Độ sâu bên ngoài2-11 / 16 "
Chiều cao bên ngoài10 15 / 32 "
Chiều rộng bên ngoài3 27 / 64 "
Nguồn điện(4) Pin AA
Phụ cấp đầu vào có thời gian8 giây.
Thời tiết kháng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Tùy chọn ghi đè phím: Schlage "C" 6 Pin Keyway (Bao gồm)
  • Chất liệu bàn phím: Kẽm
  • Tối đa Phạm vi tiệm cận: 3/4 "
  • Điện / Cơ khí: Điện

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcXếp hạng hỏa hoạnLoại xử lýGiá cả
TOWNSTEEL XME-9010-S-626 Khóa lớp học Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NMB 35DX91 XME-9010-S-626Satin Chrome3 giờ.Cứng Lever Sentinel€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9010-G-626 Khóa lớp học Satin Chrome Gala Lever | AH4NMD 35DX93 XME-9010-G-626Satin Chrome3 giờ.Dạ tiệc đòn bẩy cứng€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9010-S-613 Khóa lớp học Đòn bẩy màu đồng | AH4NME 35DX94 XME-9010-S-613Dầu cọ xát đồng3 giờCứng Lever Sentinel€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9010-Q-613 Lớp học Khóa Đòn bẩy Nhiệm vụ Đồng | AH4NMF 35DX95 XME-9010-Q-613Dầu cọ xát đồng3 giờNhiệm vụ đòn bẩy cứng nhắc€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9010-G-613 Lớp học Khóa Đòn bẩy Gala Đồng | AH4NMG 35DX96 XME-9010-G-613Dầu cọ xát đồng3 giờ.Dạ tiệc đòn bẩy cứng€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9010-IC-S-626 Khóa lớp học Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NMP 35DY04 XME-9010-IC-S-626Satin Chrome3 giờCứng Lever Sentinel€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9010-IC-Q-626 Khóa lớp học Satin Chrome Quest Lever | AH4NMQ 35DY05 XME-9010-IC-Q-626Satin Chrome3 giờNhiệm vụ đòn bẩy cứng nhắc€1,614.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOWNSTEEL XME-9010-Q-626 Khóa lớp học Satin Chrome Quest Lever
€1,568.29 /đơn vị