Townsteel Xme-2020-g-613 | Khóa Lớp Đồng Gala Lever | 35dy87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOWNSTEEL XME-2020-G-613 Khóa Đồng Gala Lever Khóa Lớp Học | AH4NRE 35DY87

TOWNSTEEL Đòn bẩy khóa bằng đồng khóa lớp học XME-2020-G-613

Trong kho
Khoản mục: AH4NRE phần: XME-2020-G-613Tham chiếu chéo: 35DY87
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
€1,334.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa điện tử
Loại truy cậpBàn phím
quay lưng2.75 "
Tuổi thọ pin1 đến 2 năm
Độ dày cửa1.75 "
Đường mòn kiểm tra sự kiệnKhông
Kết thúcDầu cọ xát đồng
Xếp hạng hỏa hoạn3 giờ
Chức năngĐiều khiển chức năng có thể lập trình
Lớp1
TayTrường có thể đảo ngược
Loại xử lýDạ tiệc đòn bẩy
Độ sâu bên trong2.75 "
Chiều cao bên trong10 15 / 32 "
Chiều rộng bên trong3 21 / 64 "
Đánh giá IPKhông được đánh giá
Kích thước mặt trước của chốt1-1 / 4 "x 8"
Chiều dài chốt3 / 4 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Mã người dùng250
Phong cách gắn kếtThế chấp
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-31 độ đến 151 độ F
Độ sâu bên ngoài2-11 / 16 "
Chiều cao bên ngoài10 15 / 32 "
Chiều rộng bên ngoài3 27 / 64 "
Nguồn điện(4) Pin AA
Phụ cấp đầu vào có thời gian8 giây.
Thời tiết kháng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.63
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Tùy chọn ghi đè phím: Schlage "C" 6 Pin Keyway (Bao gồm)
  • Chất liệu bàn phím: Kẽm
  • Tối đa Phạm vi tiệm cận: 3/4 "
  • Điện / Cơ khí: Điện

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcXếp hạng hỏa hoạnLoại xử lýGiá cả
TOWNSTEEL XME-2040-S-626 Khóa lớp học Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NKM 35DX55 XME-2040-S-626Satin Chrome3 giờ.Ly hợp Lever Sentinel€1,532.32
TOWNSTEEL XME-2040-Q-626 Khóa lớp học Satin Chrome Quest Lever | AH4NKN 35DX56 XME-2040-Q-626Satin Chrome3 giờ.Nhiệm vụ đòn bẩy ly hợp€1,532.32
TOWNSTEEL XME-2040-G-626 Khóa lớp học Satin Chrome Gala Lever | AH4NKP 35DX57 XME-2040-G-626Satin Chrome3 giờDạ tiệc đòn bẩy€1,532.32
TOWNSTEEL XME-2080-S-626 Khóa lớp học Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NKU 35DX61 XME-2080-S-626Satin Chrome3 giờ.Ly hợp Lever Sentinel€1,532.32
TOWNSTEEL XME-2080-Q-626 Khóa lớp học Satin Chrome Quest Lever | AH4NKV 35DX62 XME-2080-Q-626Satin Chrome3 giờNhiệm vụ đòn bẩy ly hợp€1,532.32
TOWNSTEEL XME-2080-G-626 Khóa lớp học Satin Chrome Gala Lever | AH4NKW 35DX63 XME-2080-G-626Satin Chrome3 giờ.Dạ tiệc đòn bẩy€1,532.32
TOWNSTEEL XME-2030-S-626 Khóa lớp học Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NPD 35DY40 XME-2030-S-626Satin Chrome3 giờ.Cứng Lever Sentinel€1,434.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOWNSTEEL Đòn bẩy khóa bằng đồng khóa lớp học XME-2020-G-613
€1,334.87 /đơn vị