Townsteel Mss-241-g-db-613 | Lỗ mộng khóa dầu đồng 24vdc | 35mt02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOWNSTEEL MSS-241-G-DB-613 Bộ khóa lỗ mộng bằng đồng chà xát bằng đồng 24VDC | AG6DHK 35MT02

TOWNSTEEL MSS-241-G-DB-613 Dầu cọ xát dầu đồng 24VDC

Trong kho
Khoản mục: AG6DHK phần: MSS-241-G-DB-613Tham chiếu chéo: 35MT02
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
€865.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khóa lỗ mộng bằng điện
quay lưng2.75 "
Trường hợp vật liệuThép
Quy mô trường hợp3-29 / 32 "x 5-13 / 16" x 27/32 "
Kết thúcDầu cọ xát đồng
Lửa đánh giá3 giờ.
Chức năngChức năng thu nhỏ
Lớp1
Vật liệu chínhThau
khóaKhóa khác nhau
Loại rãnh thenSchlage "C" 6 Pin Keyway
Loại địa điểmPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Số phím2
Pins6
Độ dày cửa yêu cầu1.75 "
Đánh Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Loại đình côngASA
Phong cáchGala xử lý đòn bẩy
Kiểu cắtRose
điện ápKhông an toàn 24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8301406030

Chi tiết sản phẩm:

  • Điện / Cơ khí (Điện / Cơ khí)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChức năngPhong cáchđiện ápGiá cả
TOWNSTEEL MSE-122-G-DB-626 Bộ khóa lỗ mộng Satin Chrome 12DCV | AG6DHE 35MR96 MSE-122-G-DB-626Satin ChromeChức năng thu nhỏ, RQEGala xử lý đòn bẩyKhông an toàn 12 VDC€819.70
TOWNSTEEL MSS-122-G-DC-626 Bộ khóa lỗ mộng Satin Chrome 12DCV RQE | AG6DHG 35MR98 MSS-122-G-DC-626Satin ChromeChức năng xi lanh đôi, RQEGala xử lý đòn bẩyBảo mật thất bại 12 VDC€746.35
TOWNSTEEL MSS-242-Q-626 Bộ khóa lỗ mộng Satin Chrome 24VDC 3-Pos | AG6DHH 35MR99 MSS-242-Q-626Satin ChromeChức năng xi lanh đơnNhiệm vụ xử lý đòn bẩyBảo mật thất bại 24 VDC€693.47
TOWNSTEEL MSS-241-Q-DC-613 Bộ khóa lỗ mộng Satin Chrome 24VDC RQE | AG6DHJ 35MT01 MSS-241-Q-DC-613Dầu cọ xát đồngChức năng xi lanh đôi, RQENhiệm vụ xử lý đòn bẩyKhông an toàn 24 VDC€865.75
TOWNSTEEL MSS-241-Q-RQE-613 Ổ khóa lỗ mộng Dầu đồng RQE | AG6DHL 35MT03 MSS-241-Q-RQE-613Dầu cọ xát đồngChức năng xi lanh đơn, RQENhiệm vụ xử lý đòn bẩyKhông an toàn 24 VDC€812.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOWNSTEEL MSS-241-G-DB-613 Dầu cọ xát dầu đồng 24VDC
€865.75 /đơn vị