<span Class='notranslate'>Townsteel </span> Fme-2050-rfid-g-626 | Classroom Lock Satin Chrome Gala Lever | 35dz03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOWNSTEEL FME-2050-RFID-G-626 Classroom Lock Satin Chrome Gala Lever | AH4NRW 35DZ03

TOWNSTEEL FME-2050-RFID-G-626 Khóa lớp học Satin Chrome Gala Lever

Trong kho
Khoản mục: AH4NRW phần: FME-2050-RFID-G-626Tham chiếu chéo: 35DZ03
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
€1,334.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa điện tử
Loại truy cậpRFID
quay lưng2.75 "
Tuổi thọ pin1 đến 2 năm
Độ dày cửa1.75 "
Đường mòn kiểm tra sự kiệnKhông
Kết thúcSatin Chrome
Xếp hạng hỏa hoạn3 giờ
Chức năngĐiều khiển chức năng có thể lập trình
Lớp1
TayTrường có thể đảo ngược
Loại xử lýDạ tiệc đòn bẩy cứng
Độ sâu bên trong2.75 "
Chiều cao bên trong10 15 / 32 "
Chiều rộng bên trong3 21 / 64 "
Đánh giá IPKhông được đánh giá
Kích thước mặt trước của chốt1-1 / 4 "x 8"
Chiều dài chốt1 "Chốt lại
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Mã người dùng250
Phong cách gắn kếtThế chấp
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-31 độ đến 151 độ F
Độ sâu bên ngoài2-11 / 16 "
Chiều cao bên ngoài10 15 / 32 "
Chiều rộng bên ngoài3 27 / 64 "
Nguồn điện(4) Pin AA
Phụ cấp đầu vào có thời gian8 giây.
Thời tiết kháng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.63
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Tùy chọn ghi đè phím: Schlage "C" 6 Pin Keyway (Bao gồm)
  • Chất liệu bàn phím: Không áp dụng
  • Tối đa Phạm vi tiệm cận: 3/4 "
  • Điện / Cơ khí: Điện

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcXếp hạng hỏa hoạnLoại xử lýGiá cả
TOWNSTEEL FME-2040-RFID-S-626 Khóa lớp học Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NHD 35DX01 FME-2040-RFID-S-626Satin Chrome3 giờLy hợp Lever Sentinel€1,634.29
TOWNSTEEL FME-2040-RFID-Q-626 Khóa lớp học Satin Chrome Quest Lever | AH4NHE 35DX02 FME-2040-RFID-Q-626Satin Chrome3 giờNhiệm vụ đòn bẩy ly hợp€1,634.29
TOWNSTEEL FME-2040-RFID-G-626 Khóa lớp học Satin Chrome Gala Lever | AH4NHF 35DX03 FME-2040-RFID-G-626Satin Chrome3 giờ.Dạ tiệc đòn bẩy€1,634.29
TOWNSTEEL FME-2080-RFID-S-626 Khóa lớp học Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NHK 35DX07 FME-2080-RFID-S-626Satin Chrome3 giờ.Ly hợp Lever Sentinel€1,634.29
TOWNSTEEL FME-2080-RFID-Q-626 Khóa lớp học Satin Chrome Quest Lever | AH4NHL 35DX08 FME-2080-RFID-Q-626Satin Chrome3 giờ.Nhiệm vụ đòn bẩy ly hợp€1,634.29
TOWNSTEEL FME-2080-RFID-G-626 Khóa lớp học Satin Chrome Gala Lever | AH4NHM 35DX09 FME-2080-RFID-G-626Satin Chrome3 giờDạ tiệc đòn bẩy€1,634.29
TOWNSTEEL FME-2030-RFID-S-626 Khóa lớp học Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NJT 35DX37 FME-2030-RFID-S-626Satin Chrome3 giờ.Cứng Lever Sentinel€1,532.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOWNSTEEL FME-2050-RFID-G-626 Khóa lớp học Satin Chrome Gala Lever
€1,334.87 /đơn vị