Townsteel Fce-2020-s-626 | Khóa lớp học Satin Chrome Sentinel Lever | 35dy76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOWNSTEEL FCE-2020-S-626 Khóa lớp học Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NQT 35DY76

TOWNSTEEL FCE-2020-S-626 Khóa lớp học Satin Chrome Sentinel Lever

Trong kho
Mục: AH4NQT Mẫu: FCE-2020-S-626Tham chiếu chéo: 35DY76
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
€854.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa điện tử
Loại truy cậpRFID
quay lưng2.75 "
Tuổi thọ pin1 đến 2 năm
Độ dày cửa1.75 "
Đường mòn kiểm tra sự kiệnKhông
Kết thúcSatin Chrome
Xếp hạng hỏa hoạn3 giờ
Chức năngĐiều khiển chức năng có thể lập trình
Lớp1
TayTrường có thể đảo ngược
Loại xử lýLy hợp Lever Sentinel
Độ sâu bên trong2.75 "
Chiều cao bên trong10 15 / 32 "
Chiều rộng bên trong3 21 / 64 "
Đánh giá IPKhông được đánh giá
Kích thước mặt trước của chốt1-1/8" x 2-1/4"
Chiều dài chốt1 / 2 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Mã người dùng250
Phong cách gắn kếtTrụ
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-31 độ đến 151 độ F
Độ sâu bên ngoài2-11 / 16 "
Chiều cao bên ngoài10 15 / 32 "
Chiều rộng bên ngoài3 27 / 64 "
Nguồn điện(4) Pin AA
Phụ cấp đầu vào có thời gian8 giây.
Thời tiết kháng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.63
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Tùy chọn ghi đè phím: Schlage "C" 6 Pin Keyway (Bao gồm)
  • Chất liệu bàn phím: Không áp dụng
  • Tối đa Phạm vi tiệm cận: 3/4 "
  • Điện / Cơ khí: Điện

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcXếp hạng hỏa hoạnLoại xử lýGiá cả
TOWNSTEEL FCE-2040-S-626 Khóa lớp học Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NKF 35DX49 FCE-2040-S-626Satin Chrome3 giờLy hợp Lever Sentinel€1,002.00
TOWNSTEEL FCE-2040-Q-626 Khóa lớp học Satin Chrome Quest Lever | AH4NKG 35DX50 FCE-2040-Q-626Satin Chrome3 giờNhiệm vụ đòn bẩy ly hợp€1,002.00
TOWNSTEEL FCE-2040-G-626 Khóa lớp học Satin Chrome Gala Lever | AH4NKH 35DX51 FCE-2040-G-626Satin Chrome3 giờ.Dạ tiệc đòn bẩy€1,043.75
TOWNSTEEL FCE-2030-S-626 Khóa lớp học Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NNX 35DY34 FCE-2030-S-626Satin Chrome3 giờ.Cứng Lever Sentinel€930.79
TOWNSTEEL FCE-2030-Q-626 Khóa lớp học Satin Chrome Quest Lever | AH4NNY 35DY35 FCE-2030-Q-626Satin Chrome3 giờNhiệm vụ đòn bẩy cứng nhắc€930.79
TOWNSTEEL FCE-2030-G-626 Khóa lớp học Satin Chrome Gala Lever | AH4NNZ 35DY36 FCE-2030-G-626Satin Chrome3 giờ.Dạ tiệc đòn bẩy cứng€930.79
TOWNSTEEL FCE-2020-Q-626 Khóa lớp học Satin Chrome Quest Lever | AH4NQU 35DY77 FCE-2020-Q-626Satin Chrome3 giờ.Nhiệm vụ đòn bẩy ly hợp€854.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOWNSTEEL FCE-2020-S-626 Khóa lớp học Satin Chrome Sentinel Lever
€854.50 /đơn vị