TOUGH GUY SP50067GR Lông nạp lại rộng 84 inch Chiều dài cắt 4 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Refill lông |
Chiều cao | 5" |
Vật chất | polypropylene |
Chiều dài cắt | 4" |
Chiều rộng | 84 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.87 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.95 |
Mã HS | 9603908050 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài cắt | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
SP50068GR | 4" | 3" | 28 " | €25.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.