TOUGH GUY Tay cầm 5UYF8 Gỗ màu nâu Chiều dài 10 feet Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Handle |
Loại kết nối chổi | Có ren |
Vật liệu đầu tay cầm chổi | Kim loại |
Màu | nâu |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | Gỗ |
Chiều dài mẹo | 2-5 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.79 |
Chiều dài tàu (cm) | 307.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.79 |
Mã HS | 4417008010 |
Quốc gia | CA |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.