Tough Guy 4kna7 | Máy quét bụi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOUGH GUY 4KNA7 Counter Duster Horsehair Đen Chiều dài tổng thể 13-1 / 4 inch | AD8JQY

TOUGH GUY 4KNA7 Counter Duster Horsehair Đen Chiều dài tổng thể 13-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8JQY phần: 4KNA7
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
€18.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụctruy cập khăn lau
Kháng axitKhông
Màu lôngĐen
Vật liệu lôngLông ngựa
Chiều dài cọ8"
Chiều rộng bàn chải3"
Hệ thống mã hóa màuKhông
Tuân thủ FDAKhông
Xử lý Màugỗ
Xử lý Chiều dài5.25 "
Xử lý vật liệuGỗ
Chiều dài tổng thể13.25 "
Nhiệt độ. Sức cảnKhông
Chiều dài cắt2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS9603908050
Quốc giaLK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểMàu lôngVật liệu lôngChiều dài cắtChiều rộng bàn chảiTuân thủ FDAXử lý MàuXử lý Chiều dàiGiá cả
TOUGH GUY Bộ đếm 4KMZ8 Duster Plystyrene 13-1 / 4 inch Chiều dài tổng thể | AD8JPH 4KMZ813.25 "ĐenPolystyren2.25 "3"gỗ5.25 "€9.95
TOUGH GUY 6YTD2 Máy lau bụi tái chế màu xám thú cưng | AF2XPA 6 năm8"màu xám60% PET tái chế2.5 "2"Khôngmàu xám8"€10.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOUGH GUY 4KNA7 Counter Duster Horsehair Đen Chiều dài tổng thể 13-1 / 4 inch
€18.43 /đơn vị