Tough Guy 2xtd3 | Bàn chải nồi hơi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cọ nồi hơi TOUGH GUY 2XTD3 | AC3ZEX

TOUGH GUY Bàn chải nồi hơi 2XTD3

Trong kho
Khoản mục: AC3ZEX phần: 2XTD3
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
€25.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải nồi hơi
Bàn chải Dia.1-1/2 x 1-1/8"
Chiều dài cọ4"
Loại điềnDây uốn
Xử lý Dia.1/10 Trong.
Xử lý Chiều dài26 "
Loại xử lýDây xoắn
Chiều dài tổng thể30 "
KiểuWeil McLain Boiler, Single Spiral / Single Stem

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)76.2
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS9603908050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuBàn chải Dia.Chiều dài cọLoại điềnXử lý Chiều dàiLoại xử lýMụcChiều dài tổng thểGiá cả
Bàn chải nồi hơi TOUGH GUY 2FCC9 với tay cầm 44 inch Chiều dài tổng thể 48 In | AB9UMB 2FCC9Nồi hơi Columbia, Xoắn ốc đơn / Thân đơn1/2 x 1 "4.5 "Dây cường lực cấp lò xo44 "Dây xoắnBàn chải nồi hơi48 "€31.84
Cọ nồi hơi TOUGH GUY 2FCD1 với tay cầm 22 inch Chiều dài tổng thể 27 In | AB9UMC 2FCD1Nồi hơi Columbia, Xoắn ốc đơn / Thân đơn1/2 x 1 "4.5 "Dây cường lực cấp lò xo22 "Dây xoắnBàn chải nồi hơi27 "€28.88
Cọ nồi hơi TOUGH GUY 2XTE5 Weil Mclain 30 Inch | AC3ZFJ 2XTE5Weil McLain Boiler, Single Spiral / Single Stem1-1/2 x 1-1/8"2.75 "Dây thẳng27.25 "Dây gỗ và dây xoắnBàn chải nồi hơi30 "€19.56
TOUGH GUY 3ECZ5 Bàn chải nồi hơi Đường kính 2 x 4 Dài 7 1/2 | AC8VQC 3ECZ5Đôi xoắn ốc / đôi thân2 x 4 "4.5 "Dây cường lực-1/4 "(M) NPSBàn chải nồi hơi hình chữ nhật hoặc hình bầu dục7.5 "€46.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOUGH GUY Bàn chải nồi hơi 2XTD3
€25.13 /đơn vị