Anh chàng cứng rắn 2fce5 | Bàn chải lò nung Lông tự nhiên Chiều dài tổng thể 36 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOUGH GUY 2FCE5 Bàn chải lò nung Lông tự nhiên Chiều dài tổng thể 36 In | AB9UMR

TOUGH GUY Bàn chải lò 2FCE5 Lông tự nhiên Chiều dài tổng thể 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB9UMR phần: 2FCE5

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€19.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải lò
Bàn chải Dia.1/2 x 1 "
Chiều dài cọ7"
Loại điềnLông tự nhiên
Xử lý MàuSơn mốc
Xử lý Dia.1 Trong.
Xử lý Chiều dài4.5 "
Loại xử lýgỗ
Chiều dài tổng thể36 "
KiểuXoắn ốc đơn / thân đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS9603908050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBàn chải Dia.Loại điềnXử lý Chiều dàiLoại xử lýChiều dài tổng thểGiá cả
Tay cầm bàn chải lò TOUGH GUY 2FCD5 L 34 1/2 Chiều dài tổng thể 42 In | AB9UMG 2FCD51 đến 2 "Lông tự nhiên34.5 "Dây mạ kẽm42 "€20.54
TOUGH GUY 2FCD8 Bàn chải lò màu đen Chiều dài tổng thể 48 In | AB9UMK 2FCD82-1 / 8 "Tampico4.5 "gỗ48 "€20.33
TOUGH GUY 2XTD7 Long HDle Bàn chải Ss/ss | AC3ZFB 2XTD71/2 x 1 "Lông tự nhiên23 "Dây gỗ và dây xoắn30 "€18.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOUGH GUY Bàn chải lò 2FCE5 Lông tự nhiên Chiều dài tổng thể 36 In
€19.43 /đơn vị