vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOUGH GUY 22VA21 Looped End Wet Lau 9-1 / 2 Ounce White 18 In | AB7FRM

TOUGH GUY 22VA21 Cây lau ướt có đầu nối vòng 9-1/2 Ounce Trắng 18 In

Trong kho
Khoản mục: AB7FRM phần: 22VA21
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
€8.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLau ướt kết thúc vòng lặp
Vật liệu cơ bảnTơ nhân tạo
Màutrắng
Hệ thống mã hóa màuKhông
Kiểu kết nốiThay đổi nhanh / Cổng phụ
trọng lượng khô7-1 / 2 đến 9-1 / 2 oz.
Loại kết thúcVòng lặp
Kích thước băng đô1"
Có thể giặt đượcKhông
Chiều dài18 "
Vật chấtRayon / Polyester
Phong cách laudải
chổ1
Chiều rộng6 đến 6 1/2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)44.2
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS9603908050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtrọng lượng khôChiều dàiGiá cả
TOUGH GUY 22VA20 Looped End Wet Lau7 Ounce White 16 In | AB7FRL 22VA206 đến 7 oz.16 "€7.95
TOUGH GUY 22VA22 Looped End Wet Lau 13.5 Ounce White 22 In | AB7FRN 22VA2211-1 / 2 đến 13-1 / 2 oz.22 "€13.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOUGH GUY 22VA21 Cây lau ướt có đầu nối vòng 9-1/2 Ounce Trắng 18 In
€8.62 /đơn vị