Tough Guy 22va14 | Cây lau bụi màu xanh Chiều dài 38-1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOUGH GUY 22VA14 Cây lau bụi màu xanh dương dài 38-1 / 2 In | AB7FRE

TOUGH GUY Cây Lau Bụi 22VA14 Màu Xanh Dài 38-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB7FRE phần: 22VA14
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
€56.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLau bụi
Kháng khuẩnKhông
MàuMàu xanh da trời
Hệ thống mã hóa màuKhông
Độ sâu5-1/2 to 5-3/4"
Loại kết thúcCắt kết thúc
Có thể giặt được
Chiều dài36 1/2 "đến 38 1/2"
Vật chấtNylon
Loại mởKhe cắm túi
chổ2
Chiều rộng5 1/2 đến 5 3/4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)31.24
Mã HS9603908050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâuCó thể giặt đượcChiều dàiVật chấtchổChiều rộngGiá cả
QUA GUY 19N834 Cây Lau Bụi Cắt Cuối 36 Trong | AA8QRF 19N834màu xanh lá12 "14 "Rayon, Bông, Kevlar, Nylon212 "€46.17
TOUGH GUY 19N835 Bụi Lau Cut End 48 In | AA8QRG 19N835màu xanh lá12 "17 "Rayon, Bông, Kevlar, Nylon212 "€58.67
Cây lau nhà TOUGH GUY 1TZC8 Kích thước cuối 18 inch Trắng / xanh dương | AB3KYW 1TZC8Trắng và xanh dương5"18 "Bông45"€11.94
Cây lau nhà TOUGH GUY 1TZC9 Kích thước cuối 24 inch Trắng / xanh dương | AB3KYX 1TZC9Trắng và xanh dương5"24 "Bông45"€14.04
Cây lau bụi TOUGH GUY 1TZD1, Đầu cắt, Chiều dài 36 ", Chiều sâu 5", Màu Trắng / Xanh dương | AB3KYY 1TZD1Trắng và xanh dương5"36 "Bông45"€29.18
Cây lau nhà TOUGH GUY 1TZD2 Kích thước cuối 48 inch Trắng / xanh dương | AB3KYZ 1TZD2Trắng và xanh dương5"48 "Bông45"€26.47
Cây lau nhà TOUGH GUY 1TZD3 Cắt đoạn cuối Kích thước 60 inch Trắng / xanh dương | AB3KZA 1TZD3Trắng và xanh dương5"60 "Bông45"€35.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOUGH GUY Cây Lau Bụi 22VA14 Màu Xanh Dài 38-1/2 In
€56.61 /đơn vị