Tough Guy 1yte2 | Bàn chải ống Polyester trắng 12 inch Chiều dài tổng thể | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOUGH GUY 1YTE2 Pipe Brush Polyester White 12 inch Chiều dài tổng thể | AB4LRL

TOUGH GUY 1YTE2 Bàn chải ống Polyester Trắng 12 inch Chiều dài tổng thể

Trong kho
Khoản mục: AB4LRL phần: 1YTE2
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
€9.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải ống
Kháng axit
Màu lôngtrắng
Vật liệu lôngPolyester
Bàn chải Dia.1 / 4 "
Chiều dài cọ5"
Hệ thống mã hóa màuKhông
Xử lý Chiều dài7"
Xử lý vật liệuMạ kẽm
Loại xử lýThẳng với vòng lặp dây
Chiều dài tổng thể12 "
Chiều dài cắt1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS9603908050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBàn chải Dia.Xử lý vật liệuChiều dài cắtGiá cả
TOUGH GUY 1YTE6 Bàn chải ống Polyester trắng 12 inch Chiều dài tổng thể | AB4LRN 1YTE8 1YTE61 / 2 "Thân dây xoắn1 / 2 "€10.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOUGH GUY 1YTE2 Bàn chải ống Polyester Trắng 12 inch Chiều dài tổng thể
€9.41 /đơn vị