Tough Guy 16w229 | Đầu lau cuối cắt 20 Oz | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOUGH GUY 16W229 Đầu lau nhà cắt 20 Oz | AA7ZUY

TOUGH GUY Đầu lau 16W229 Cut End 20 Oz

Trong kho
Khoản mục: AA7ZUY phần: 16W229
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
€12.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCây lau ướt đầu cắt
Vật liệu cơ bảnBông
MàuTự nhiên
Hệ thống mã hóa màuKhông
trọng lượng khô16 đến 22 oz.
Loại kết thúcCắt
Kích thước băng đô1.25 "
Có thể giặt đượcKhông
Chiều dài18 "
Vật chấtBông
Phong cách lauChuỗi
chổ4
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)46.99
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS9603908050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtVật liệu cơ bảnMàuPhong cách lauchổChiều rộngKiểu kết nốitrọng lượng khôGiá cả
TOUGH GUY 13D097 Khăn lau đầu Med 19 inch 5 inch | AA4RXU 13D097Hỗn hợp cellulose / PolyesterCellulosetrắngdải16.25 "-16 đến 22 oz.€11.24
TOUGH GUY 13D098 Lau ướt Băng đô lớn 19 inch 5 inch | AA4RXV 13D098Hỗn hợp cellulose / PolyesterCellulosetrắngdải16.25 "-22 đến 28 oz.€11.21
Cây lau ướt TOUGH GUY 16W207 Size # 16 | AA7ZTZ 16W207BôngBôngTự nhiênChuỗi46"Thay đổi nhanh / Cổng phụ12 oz.€7.09
Cây lau ướt TOUGH GUY 16W208 Size # 20 | AA7ZUA 16W208BôngBôngTự nhiênChuỗi46"Thay đổi nhanh / Cổng phụ16 oz.€10.26
Cây lau ướt TOUGH GUY 16W209 Size # 24 | AA7ZUB 16W209BôngBôngTự nhiênChuỗi46"Thay đổi nhanh / Cổng phụ20 oz.€11.73
Cây lau ướt TOUGH GUY 16W210 Size # 32 | AA7ZUC 16W210BôngBôngTự nhiênChuỗi46"Thay đổi nhanh / Cổng phụ26 oz.€13.78
TOUGH GUY 16W211 Kết thúc Lau Size # 16 Rayon | AA7ZUD 16W211Polyester / RayonTơ nhân tạoTự nhiênChuỗi46"Thay đổi nhanh / Cổng phụ12 oz.€10.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOUGH GUY Đầu lau 16W229 Cut End 20 Oz
€12.88 /đơn vị