TOUGH GUY Bông lau ướt 16W217 16 inch có tay cầm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lau ướt |
Màu | Tự nhiên |
Hệ thống mã hóa màu | Không |
Kiểu kết nối | Có ren |
trọng lượng khô | 20 oz. |
Loại kết thúc | Cắt kết thúc |
Xử lý Chiều dài | 60 " |
Xử lý vật liệu | Gỗ |
Kích thước băng đô | 24 |
Có thể giặt được | Không |
Chiều dài | 16 " |
Vật chất | Bông |
Loại cây lau nhà | Chuỗi |
chổ | 4 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.13 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.51 |
Mã HS | 9603908050 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.