<span Class='notranslate'>Tough Guy </span> 15f537 | Funnel 4 Inch Dia. 8 Oz. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOUGH GUY 15F537 Phễu 4 inch Đường kính 8 Oz. | AA6ZEG

TOUGH GUY 15F537 Funnel 4 Inch Diameter 8 Oz.

Trong kho
Khoản mục: AA6ZEG phần: 15F537
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
€6.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng khói
Màumàu xanh lá
đường kính4"
phù hợp28 và 38 mm Necks
Công suất dòng chảy8 oz.
Chức năngỐng khói
Chiều cao4"
Chiều dài4"
Vật chấtpolypropylene
VòiGraduated, To Fit ID Of 28 And 38 mm Necks Of Bottles
Vòi ngoài Dia.0.75 "& 1.13"
Chiều dài thân1"
Tổng công suất8 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS3926909980
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuđường kínhChiều caoVật chấtGiá cả
TOUGH GUY 3U605 Phễu nhựa 16 Oz | AD2TNN 3U605Tự nhiên5"5.5 "nhựa€5.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOUGH GUY 15F537 Funnel 4 Inch Diameter 8 Oz.
€6.86 /đơn vị