TORNADO Đầu đốt C1600-T 1.5 Hp 1600 Rpm 120v
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đốt lửa tự hành |
Tốc độ bàn chải | 1600 RPM |
Xây dựng | Kim loại |
Chiều dài dây | 50ft. |
động cơ | 1.5 HP |
Kích pad | 20 " |
Nguồn điện | 120 VAC, 60 Hz, 15A |
Trọng lượng tàu (kg) | 42.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 128.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 74.93 |
Chiều rộng tàu (cm) | 56.39 |
Mã HS | 8479892000 |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Nguồn điện | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
98484 | Đốt cháy | 115 VAC, 60 Hz, 7A | €4,499.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.