Torlon 1nrz1 | Thanh Pai Đen 1/4 Inch Dia. Chiều dài X 1 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TORLON 1NRZ1 Rod Pai Black Đường kính 1/4 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TPK

TORLON 1NRZ1 Thanh Pai Đen Đường kính 1/4 inch x Chiều dài 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AB2TPK phần: 1NRZ1
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
€51.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
MàuĐen
đường kính1 / 4 "
Dung sai đường kính+ 0.040 / -0.000 "
Chiều dài1 ft.
Dung sai chiều dài+ 0.060 / -0.000 "
Vật chấtPAI
Tối đa Nhiệt độ.500 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-321 độF
Độ bền kéo20,000 psi
Kiểu4301 Lớp mang đùn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)0.51
Mã HS3916905000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuđường kínhChiều dàiKiểuGiá cả
TORLON 1NRZ2 Thanh Pai Đen Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TPL 1NRZ2Đen3 / 8 "1 ft.4301 Lớp mang đùn€94.16
TORLON 1NRZ3 Rod Pai Black Đường kính 1/2 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TPM 1NRZ3Đen1 / 2 "1 ft.4301 Lớp mang đùn€103.67
TORLON 1NRZ4 Rod Pai Đen Đường kính 5/8 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TPN 1NRZ4Đen5 / 8 "1 ft.4301 Lớp mang đùn€164.82
TORLON 1NRZ5 Thanh Pai Đen Đường kính 3/4 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TPP 1NRZ5Đen3 / 4 "1 ft.4301 Lớp mang đùn€287.77
TORLON 1NRZ6 Rod Pai Black Đường kính 1 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TPQ 1NRZ6Đen1"1 ft.4301 Lớp mang đùn€399.09
TORLON 1NRZ7 Rod Pai Black Đường kính 1 1/4 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TPR 1NRZ7Đen1.25 "1 ft.4301 Lớp mang đùn€650.62
TORLON 1NTA2 Rod Pai Black Đường kính 1/4 inch x Chiều dài 3 feet | AB2TPT 1NTA2Đen1 / 4 "3 ft.4301 Lớp mang đùn€112.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TORLON 1NRZ1 Thanh Pai Đen Đường kính 1/4 inch x Chiều dài 1 feet
€51.14 /đơn vị