Torlon 1nru5 | Tấm Pai Đen 5/8 Inch T 6 X 6 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TORLON 1NRU5 Tấm Pai Black 5/8 Inch T 6 x 6 In | AB2TNW

TORLON 1NRU5 Tờ Pai Black 5/8 Inch T 6 x 6 In

Trong kho
Khoản mục: AB2TNW phần: 1NRU5
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
€1,584.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
MàuĐen
Mã màu4301
Chiều dài6"
Dung sai chiều dài+0.060 "/ - 0.000"
Vật chấtPAI ép đùn
Loại vật liệuLớp chịu lực
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-321 độ đến 500 độ F
Độ bền kéo20,000 psi
bề dầy0.625 "
Độ dày dung sai+0.025 "/ - 0.000"
Chiều rộng6"
Dung sai chiều rộng+0.060 "/ - 0.000"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3920920000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuMã màuChiều dàiLoại vật liệubề dầyChiều rộngGiá cả
TORLON 1NRU2 Tấm Pai Đen 1/4 inch T 6 x 6 In | AB2TNT 1NRU2Đen43016"Lớp chịu lực0.25 "6"€855.34
TORLON 1NRU3 Tấm Pai Black 3/8 Inch T 6 x 6 In | AB2TNU 1NRU3Đen43016"Lớp chịu lực0.375 "6"€1,194.94
TORLON 1NRU4 Tấm Pai Black 1/2 Inch T 6 x 6 In | AB2TNV 1NRU4Đen43016"Lớp chịu lực0.5 "6"€1,171.29
TORLON 1NRU6 Tấm Pai Đen 3/4 Inch T 6 x 6 In | AB2TNX 1NRU6Đen43016"Lớp chịu lực0.75 "6"€1,842.79
TORLON 1NRU9 Tấm Pai Black 3/8 Inch T 12 x 12 In | AB2TNZ 1NRU9Đen430112 "Lớp chịu lực0.375 "12 "€2,742.86
TORLON 1NRV6 Tấm Pai Black 3/8 Inch T 12 x 24 In | AB2TPA 1NRV6Đen430124 "Lớp chịu lực0.375 "12 "€5,785.09
TORLON 1NRW5 Tấm Pai Đen 5/8 inch Dày 12 x 48 In | AB2TPB 1NRW5Đen430148 "Lớp chịu lực0.625 "12 "€14,521.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TORLON 1NRU5 Tờ Pai Black 5/8 Inch T 6 x 6 In
€1,584.83 /đơn vị