Tork Ss20f | Hẹn giờ tối đa 18 giờ 24-277v 7.25a Công tắc tường Wh | 4jnk3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ hẹn giờ TORK SS20F Tối đa 18 giờ 24-277V 7.25A Công tắc treo tường WH | AD8EUK 4JNK3

TORK Bộ hẹn giờ SS20F Tối đa 18 giờ 24-277V 7.25A Công tắc trên tường WH

Trong kho
Khoản mục: AD8EUK phần: SS20FTham chiếu chéo: 4JNK3
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
€267.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ
amps7.25
Màutrắng
Độ sâu1-1 / 2 "
HP@120V1/6
HP@240V1/2
Chiều dài2.625 "
Tối đa Chu kỳ Bật / TắtĐếm ngược
Tối đa Cài đặt thời gian18 giờ.
Min. Cài đặt thời gian1 min.
Số băng đảng1
Số lượng cực1 cực
Phong cáchCông tắc trên tường
KiểuCực đơn
Loại công tắcCực đơn
điện áp24-277
Watts12/150
Chiều rộng1 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS9107008000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng cựcampsĐộ sâuKiểuđiện ápWattsChiều rộngHP@120VGiá cả
Bộ hẹn giờ TORK SS20 Tối đa 18 giờ 24-277V 7.25A Công tắc treo tường WH | AD8EUJ 4JNK2 SS201 cực7.251-1 / 2 "Cực đơn24-27712/1501 11 / 16 "1/6€232.38
Bộ hẹn giờ TORK SS403 In-Wall Digital White | AF7YUM 23NX05 SS4031 cực / 3 chiều161 / 4 "1 cực / 3 chiều120 để 277380 để 4400568736 "1/2€179.03
Bộ hẹn giờ chuyển đổi trên tường TORK SS703ZA, tối thiểu 1 phút. Cài đặt thời gian, tối đa 24 giờ. Cài đặt thời gian, tối đa 10. Chu kỳ bật/tắt | CU6UPE 52ZC44 SS703ZA--------€151.71
Bộ hẹn giờ chuyển đổi trên tường TORK SS703Z, tối thiểu 1 phút. Cài đặt thời gian, tối đa 24 giờ. Cài đặt thời gian, tối đa 10. Chu kỳ bật/tắt | CU6UPF 52ZC43 SS703Z--------€143.14
Bộ hẹn giờ chuyển đổi trên tường TORK D1060MW, tối thiểu 10 phút. Cài đặt thời gian, tối đa 60 phút. Cài đặt thời gian | CU6UPG 105H26 D1060MW--------€39.82
Bộ hẹn giờ chuyển mạch trên tường TORK D212HW, tối thiểu 2 giờ. Cài đặt thời gian, tối đa 12 giờ. Cài đặt thời gian, tối đa 1 Chu kỳ bật/tắt | CU6UPH 173R76 D212HW--------€56.62
TORK 1109A-PC Công Tắc Thời Gian 24 Giờ 120-277V | CU6UPJ 615T89 1109A-PC--------€175.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TORK Bộ hẹn giờ SS20F Tối đa 18 giờ 24-277V 7.25A Công tắc trên tường WH
€267.36 /đơn vị