Tork Ewz120 | Hẹn Giờ Điện Tử Thiên Văn/prog Spdt 120-277v 7day | 4jnf6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ hẹn giờ điện tử TORK EWZ120 Astronomic / prog Spdt 120-277v 7 ngày | AD8EUB 4JNF6

TORK EWZ120 Hẹn giờ điện tử Thiên văn/prog Spdt 120-277v 7 ngày

Trong kho
Khoản mục: AD8EUB phần: EWZ120Tham chiếu chéo: 4JNF6
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
€417.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ điện tử
amps30
Thời gian sao lưu100 giờ.
MàuTân
Đăng ký thông tinSPDT
Độ sâu3-1 / 16 "
Bao vâyNhựa trong nhà / ngoài trời
Chiều cao8 5 / 16 "
HP@120V1
HP@240V2
Chiều dài8 5 / 16 "
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt20
Tối đa Cài đặt thời gian24 giờ 7 Ngày
Min. Cài đặt thời gian1 min.
Gắn kếtBề mặt
NEMA Đánh giá3R
Số kênh1
Số lượng cực1
Nhiệt độ hoạt động.-40 đến 149 F
Chế độ hoạt động7 ngày
KiểuThiên văn học / có thể lập trình
điện áp120-277
Chiều rộng5 1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)24.89
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS9107008000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Tùy chọn thiên văn học, Tụ điện để lưu giữ lịch trình vĩnh viễn, Tùy chọn tạm thời, Khóa hasp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ hoạt động.ampsĐộ sâuChế độ hoạt độngKiểuChiều rộngBao vâyChiều caoGiá cả
Bộ hẹn giờ điện tử TORK DGLC200A-NC Spdt 120 / 277v | AC4WZH 31A071 DGLC200A-NC-31 độ F đến +131 độ F204.5 "7 ngàyProgrammable5"Noryl Trong nhà / Ngoài trời10 "€1,250.75
TORK DZS200BP Hẹn giờ điện tử Astronomic / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUE 4JNG9 DZS200BP-40 đến 158 F304-1 / 2 "365 ngàyThiên văn học / có thể lập trình5"Noryl Trong nhà / Ngoài trời9.125 "€1,264.38
TORK DZS400BP Hẹn giờ điện tử Astronomic / prog 4 Chan 365day Spdt | AD8EUF 4JNH1 DZS400BP-40 đến 158 F204-1 / 2 "365 ngàyThiên văn học / có thể lập trình5"Noryl Trong nhà / Ngoài trời9.125 "€2,305.04
TORK DWZ100B Hẹn giờ điện tử Astronomic / prog 1 Chan 7day Spdt | AD8EUG 4JNH3 DWZ100B-40 đến 158 F204-1 / 2 "7 ngàyThiên văn học / có thể lập trình5"Noryl Trong nhà / Ngoài trời9.125 "€762.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TORK EWZ120 Hẹn giờ điện tử Thiên văn/prog Spdt 120-277v 7 ngày
€417.14 /đơn vị