Tork E101pb | Hẹn Giờ Điện Tử Lập Trình Spst 120v 24h | 4jnf1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TORK E101PB hẹn giờ điện tử có thể lập trình Spst 120v 24 giờ | AD8ETZ 4JNF1

TORK E101PB Hẹn Giờ Điện Tử Lập Trình Spst 120v 24hrs

Trong kho
Khoản mục: AD8ETZ phần: E101PBTham chiếu chéo: 4JNF1
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
€197.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ điện tử
amps30
Thời gian sao lưu100 giờ.
MàuTân
Đăng ký thông tinSPST
Độ sâu3-1 / 16 "
Bao vâyNhựa trong nhà
Chiều cao8 5 / 16 "
HP@120V1
HP@240V2
Chiều dài8 5 / 16 "
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt10
Tối đa Cài đặt thời gian24 giờ.
Min. Cài đặt thời gian1 min.
Gắn kếtBề mặt
NEMA Đánh giá1
Số kênh1
Số lượng cực1
Số lượng sự kiện xung20
Nhiệt độ hoạt động.-40 đến 149 F
Chế độ hoạt động24 giờ.
KiểuProgrammable
điện áp120
Chiều rộng5 1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)24.89
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS9107008000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Tụ điện để lưu giữ lịch trình vĩnh viễn, khóa hasp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsBao vâyTối đa Cài đặt thời gianNEMA Đánh giáChế độ hoạt độngđiện ápGiá cả
Bộ hẹn giờ điện tử TORK E101B có thể lập trình được 120-277v 24 giờ | AD8ETU 4JNE4 E101B40Nhựa trong nhà / ngoài trời24 giờ.3R24 giờ.120-277€244.37
Bộ hẹn giờ điện tử TORK EW101B có thể lập trình Spst 120-277v 7 ngày | AD8ETX 4JNE7 EW101B40Nhựa trong nhà / ngoài trời7 ngày3R7 ngày120-277€360.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TORK E101PB Hẹn Giờ Điện Tử Lập Trình Spst 120v 24hrs
€197.06 /đơn vị