Tork 2001 | Ống xả 1/2 inch Photocontrol 120vac | 4jnp5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TORK 2001 Photocontrol 1/2 Inch Ống xả 120vac | AD8EUW 4JNP5

TORK 2001 Photocontrol 1/2 inch Conduit Flush 120vac

Trong kho
Khoản mục: AD8EUW phần: 2001Tham chiếu chéo: 4JNP5
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
€29.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđiều khiển quang
Màumàu xám
Đăng ký thông tinSPST
Độ sâu1.625 "
Loại Enclosurekín mưa
Chân nến tắt3 để 15
Chân nến Bật1 để 5
Vật liệu vỏLexan (R)
Chiều dài4.5 "
Tối đa Amps chấn lưu15
Tối đa Amps sợi đốt16.7
Tối đa Công suất2000
Gắn kết180 độ xoay, 1/2 "ống dẫn
NEMA Đánh giáKhông được đánh giá
Cài đặtBật lúc Hoàng hôn, Tắt lúc Bình minh
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 140 độ F
điện áp120 VAC
Chiều rộng1.625

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8536509065
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Mái vòm mờ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâuChiều dàiTối đa Công suấtđiện ápChiều rộngGiá cả
TORK 2002 Photocontrol 1/2 inch Bộ xả ống dẫn 208 đến 277vac | AD8EUX 4JNP6 2002màu xám1.625 "4.5 "3470 để 4620208 sang 277 VAC1.625€48.89
TORK 2021 Photocontrol Ống xả 1/2 inch 120vac | AD8EUY 4JNP7 2021màu xám1.625 "4.875 "2000120 VAC1 1/4 đến 1 5/8 "€46.55
TORK 2022 Photocontrol 1/2 Inch Conduit Flush 208 đến 277vac | AD8EUZ 4JNP8 2022màu xám1.625 "4.875 "3470 để 4620208 sang 277 VAC1 1/4 đến 1 5/8 "€50.19
TORK 2018 Photocontrol xoay 480v Spst | AF7YUN 23NX06 2018Tân2.5 "3.5 "7500480 VAC1.75 "€66.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TORK 2001 Photocontrol 1/2 inch Conduit Flush 120vac
€29.32 /đơn vị