Tjernlund Vh1-3 | Nắp thông gió bên tường nhiệt độ cao 3 inch | 14u196 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TJERNLUND VH1-3 Máy hút mùi bên tường có nhiệt độ cao 3 In | AA6TBR 14U196

TJERNLUND VH1-3 Máy hút mùi tường bên nhiệt độ cao 3 trong

Trong kho
Khoản mục: AA6TBR Mẫu: VH1-3Tham chiếu chéo: 14U196

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€216.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy hút mùi nhiệt độ cao
Chiều cao nắp (In.)5-1/4
Chiều rộng nắp (In.)5-3/4
Kết thúcBằng phẳng
Phù hợp với kích thước ống dẫn (In.)3
Kích thước mặt bích10 x 7-3 / 4 In.
Vật chấtNhôm 5052

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.62
Chiều cao tàu (cm)26.04
Chiều dài tàu (cm)41.28
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS7616995090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước thô (6-3 / 4 x 6-3 / 4 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng nắp (In.)Vật chấtGiá cả
TJERNLUND VH1-4 Máy hút mùi 4 In | AD6WKE 4C845 VH1-4-Hợp kim nhôm€243.76
TJERNLUND VH! -10 Máy hút mùi Nhiệt độ cao 10 In | AE9NAM 6KXZ4 VH! -1020Nhôm 5052€616.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TJERNLUND VH1-3 Máy hút mùi tường bên nhiệt độ cao 3 trong
€216.98 /đơn vị