Tjernlund Db-2 | Ống dẫn nội tuyến dài 7 inch | 4c724 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TJERNLUND DB-2 Inline Duct Booster Bao dài 7 inch | AD6WJL 4C724

TJERNLUND DB-2 Inline Duct Booster Tay áo dài 7 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6WJL phần: DB-2Tham chiếu chéo: 4C724
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
€217.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ tăng cường ống dẫn nội tuyến
Loại mangSleeve
CFM @ 0.000-In. SP275
CFM @ 0.400-In. SP220
CFM @ 0.450-In. SP180
CFM @ 0.500-In. SP100
Phù hợp với Duct Dia.5 đến 8 "
Chiều cao8.75 "
Vật liệu vỏThép mạ kẽm
Hz60
Đường kính đầu vào và đầu ra.5 đến 8 "
Chiều dài7"
Tối đa Amps0.51
Tối đa Nhiệt độ đầu vào.200 độ F
Tối đa Công suất40
Vỏ động cơHoàn toàn kèm theo
RPM của động cơ1550
Vị trí lắp đặtNgang
Số tốc độ1
Giai đoạn1
Kiểm soát tốc độ
điện áp115
Chiều rộng9.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.22
Chiều cao tàu (cm)28.7
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)28.96
Mã HS8414519060
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TJERNLUND DB-2 Inline Duct Booster Tay áo dài 7 inch
€217.31 /đơn vị