TITAN TOOL 694-1908519 Đầu súng phun không khí Kích thước đầu 0.019 inch
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu súng phun không khí |
Màu | Màu vàng |
Tối đa Áp lực công việc | 5000 psi |
Kích thước mẫu | 4 "thành 6" |
Kích thước mẹo | 0.019 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.4 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Kích thước mẫu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
0516726 | đỏ | 10 đến 12 " | €40.45 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.