TITAN TOOL 0290009HG Airless Line Striper, Nhiên liệu, 4.5 HP
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẻ vạch đường không khí |
Vật liệu cơ thể | Kim loại |
Bảo hiểm | 0.92 gpm |
Công cụ chuyển | 126cc |
Tốc độ dòng | 0.92 gpm |
Súng được hỗ trợ | 2 |
Những Đặt Giữ (Holds) | 5 gal. |
HP | 4.5 |
Tối đa Chiều dài ống | 50 ft. |
Max. Sức ép | 3300 PSI |
Tối đa Kích thước tiền boa | 0.034 "/ 0.024" |
Khối lượng tịnh | 251 lb |
Chiều cao tổng thể | 46 " |
Chiều dài tổng thể | 30 " |
Chiều rộng tổng thể | 63 " |
Nguồn điện | Nhiên liệu |
Chiều rộng | 2 đến 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 110.25 |
Sản phẩm | Mô hình | Những Đặt Giữ (Holds) | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
0290005 | 5 gal. vật liệu | 46 " | €5,345.66 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.