Titan Pro Tocfd405 | Tụ chạy động cơ 40/5 Mfd Chiều cao 5-1/8 inch | 30d607 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TITAN PRO TOCFD405 Tụ điện chạy động cơ 40/5 Mfd Chiều cao 5-1/8 inch | AC4KYY 30D607

TITAN PRO Tụ điện chạy động cơ TOCFD405 Chiều cao 40/5 Mfd 5-1 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4KYY phần: TOCFD405Tham chiếu chéo: 30D607
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
€24.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTụ điện chạy kép động cơ
Chiều cao trường hợp4-5 / 16 "
Trường hợp vật liệuNhôm
Chất liệu ngoàiThép
đường kính1.75 "
Cơ sở EIA ULC
Hz50/60
Xếp hạng Microfarad40/5
Độ sâu tổng thể1.75 "
Chiều cao tổng thể5.125 "
Chiều rộng tổng thể2.75 "
Hình dạngOval
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 70 độ C
Kiểu cuối1/4 "Nam
điện áp370-440V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8532100000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểHình dạngGiá cả
TITAN PRO TOCFD154 Động cơ chạy Tụ điện Hình bầu dục Chiều cao 3-3 / 16 inch | AC4KYJ 30D593 TOCFD1541.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Oval€17.76
TITAN PRO TOCFD155 Động cơ Chạy Tụ điện Hình bầu dục Chiều cao 3-3 / 16 inch | AC4KYK 30D594 TOCFD1551.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Oval€15.46
TITAN PRO TOCFD2015 Motor Run Tụ 20/15 Mfd Oval | AC4KYL 30D595 TOCFD20151.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval€25.07
TITAN PRO TOCFD2510 Motor Run Tụ 25/10 Mfd Oval | AC4KYM 30D596 TOCFD25101.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval€24.48
TITAN PRO TOCFD255 Động cơ Chạy Tụ điện Hình bầu dục Chiều cao 3-15 / 16 Inch | AC4KYN 30D597 TOCFD2551.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Oval€15.96
TITAN PRO TOCFD2575 Động cơ Chạy Tụ điện Hình bầu dục Chiều cao 3-15 / 16 Inch | AC4KYP 30D598 TOCFD25751.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Oval€23.64
TITAN PRO TOCFD304 động cơ chạy Tụ điện 30/4 Mfd Chiều cao 4-3 / 8 inch | AC4KYQ 30D599 TOCFD3041.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval€27.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TITAN PRO Tụ điện chạy động cơ TOCFD405 Chiều cao 40/5 Mfd 5-1 / 8 inch
€24.69 /đơn vị