Titan Pro Tocf5 | Tụ Chạy Động Cơ 5 Mfd Chiều Cao 2-3/4 Inch | 30d587 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TITAN PRO TOCF5 Động cơ Chạy Tụ 5 Mfd Chiều cao 2-3 / 4 inch | AC4KYC 30D587

TITAN PRO Tụ điện chạy động cơ TOCF5 Chiều cao 5 Mfd 2-3 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4KYC phần: TOCF5Tham chiếu chéo: 30D587
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
€4.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTụ điện chạy động cơ
Chiều cao trường hợp2-3 / 16 "
Trường hợp vật liệuNhôm
Chất liệu ngoàiThép
đường kính1.25 "
Cơ sở EIA ULA
Hz50/60
Xếp hạng Microfarad5
Độ sâu tổng thể1.25 "
Chiều cao tổng thể2.75 "
Chiều rộng tổng thể2"
Hình dạngOval
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 70 độ C
Kiểu cuối1/4 "Nam
UPC840899103556
điện áp370-440V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8532100000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhMụcĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểHình dạngGiá cả
TITAN PRO TOCF10 Động cơ Chạy Tụ 10 Mfd Chiều cao 3-3 / 16 Inch | AC4KXL 30D572 TOCF101.25 "Tụ điện chạy động cơ1.25 "3.187 "2"Oval€7.60
TITAN PRO TOCF12.5 Động cơ Chạy Tụ điện Hình bầu dục Chiều cao 3-9 / 16 inch | AC4KXM 30D573 TOCF12.51.25 "Tụ điện chạy động cơ1.25 "3 9 / 16 "2"Oval€8.49
TITAN PRO TOCF15 Motor Run Tụ điện 15 Mfd Chiều cao 3-9 / 16 inch | AC4KXN 30D574 TOCF151.25 "Tụ điện chạy động cơ1.25 "3 9 / 16 "2"Oval€8.95
TITAN PRO TOCF17.5 Động cơ Chạy Tụ 17.5 Mfd Chiều cao 4-3 / 8 Inch | AC4KXP 30D575 TOCF17.51.25 "Tụ điện chạy động cơ1.25 "4.375 "2"Oval€9.87
TITAN PRO TOCF2 Động cơ Chạy Tụ 2 Mfd Chiều cao 2-3 / 4 inch | AC4KXQ 30D576 TOCF21.875 "Tụ điện chạy động cơ1.25 "2.75 "2"Oval€5.30
TITAN PRO TOCF2.5 Động cơ Chạy Tụ 2.5 Mfd Chiều cao 2-3 / 4 inch | AC4KXR 30D577 TOCF2.51.25 "Tụ điện chạy động cơ1.25 "2.75 "2"Oval€7.06
TITAN PRO TOCF20 Motor Run Tụ điện 20 Mfd Chiều cao 3-3 / 16 inch | AC4KXT 30D578 TOCF201.75 "Tụ điện chạy động cơ1.75 "3.187 "2.75 "Oval€10.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TITAN PRO Tụ điện chạy động cơ TOCF5 Chiều cao 5 Mfd 2-3 / 4 inch
€4.99 /đơn vị