Titan Hd Prcfd4075a | Tụ Chạy Motor 40/7.5 Mfd 440v Tròn | 20ud79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TITAN HD PRCFD4075A Động cơ Chạy Tụ 40 / 7.5 Mfd 440v Vòng | AF7BRC 20UD79

TITAN HD Tụ điện chạy động cơ PRCFD4075A Vòng 40/7.5 Mfd 440v

Trong kho
Khoản mục: AF7BRC phần: PRCFD4075ATham chiếu chéo: 20UD79
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
€37.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTụ điện chạy kép động cơ
Chiều cao trường hợp3-27 / 32 "
Trường hợp vật liệuNhôm
Chất liệu ngoàiThép
đường kính2.5 "
Cơ sở EIA ULA
Hz50/60
Xếp hạng Microfarad40/7.5
Chiều cao tổng thể4 11 / 32 "
Chiều rộng tổng thể2"
Hình dạngTròn
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 70 độ C
Kiểu cuốiKết nối nhanh 1/4 "nam
UPC840899102887
điện áp440 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8532300090

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng tổng thể (Tròn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểHình dạngGiá cả
TITAN HD POCFD255A Motor Run Tụ 25/5 Mfd 440v Hình bầu dục | AF7BPR 20UD46 POCFD255A-3 13 / 32 "2.75 "Oval€35.65
TITAN HD POCFD305A Motor Run Tụ 30/5 Mfd 440v Hình bầu dục | AF7BPT 20UD47 POCFD305A-3 13 / 32 "2.75 "Oval€44.24
TITAN HD POCFD355A Motor Run Tụ 35/5 Mfd 440v Hình bầu dục | AF7BPU 20UD48 POCFD355A-3 13 / 32 "2.75 "Oval€44.24
TITAN HD POCFD405A Motor Run Tụ 40/5 Mfd 440v Hình bầu dục | AF7BPV 20UD49 POCFD405A-4 13 / 32 "2.75 "Oval€45.18
TITAN HD POCFD455A Motor Run Tụ 45/5 Mfd 440v Hình bầu dục | AF7BPW 20UD50 POCFD455A-4 13 / 32 "2.75 "Oval€46.67
TITAN HD POCFD805A Motor Run Tụ 80/5 Mfd 440v Oval | AF7BPX 20UD51 POCFD805A-5.25 "3 35 / 64 "Oval€80.21
TITAN HD PRCFD205A Motor Run Tụ 20/5 Mfd 440v Tròn | AF7BQQ 20UD68 PRCFD205A2"3 13 / 32 "2"Tròn€49.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TITAN HD Tụ điện chạy động cơ PRCFD4075A Vòng 40/7.5 Mfd 440v
€37.97 /đơn vị