Titan Hd Pocf50a | Tụ Chạy Motor 50 Mfd 440v Oval | 20ud39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TITAN HD POCF50A Motor Run Tụ 50 Mfd 440v Hình bầu dục | AF7BPP 20UD39

TITAN HD Tụ điện chạy động cơ POCF50A 50 Mfd 440v Hình bầu dục

Trong kho
Khoản mục: AF7BPP phần: POCF50ATham chiếu chéo: 20UD39
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
€35.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTụ điện chạy động cơ
Chiều cao trường hợp2-29 / 32 "
Trường hợp vật liệuNhôm
Chất liệu ngoàiThép
Cơ sở EIA ULA
Hz50/60
Xếp hạng Microfarad50
Độ sâu tổng thể1-55 / 64 "
Chiều cao tổng thể3 13 / 32 "
Chiều rộng tổng thể2.75 "
Hình dạngOval
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 70 độ C
Kiểu cuốiKết nối nhanh 1/4 "nam
UPC840899105413
điện áp440 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8532300090

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng tổng thể (Hình bầu dục)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhMụcĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểHình dạngđiện ápGiá cả
TITAN HD POCF55A Motor Run Tụ 55 Mfd 440v Hình bầu dục | AF7BJU 20UD40 POCF55A-Tụ điện chạy động cơ1-55 / 64 "3 13 / 32 "2.75 "Oval440 VAC€41.59
TITAN HD POCF5A Motor Run Tụ 5 Mfd 440v Hình bầu dục | AF7BJV 20UD41 POCF5A-Tụ điện chạy động cơ1.25 "2 1 / 16 "2"Oval440 VAC€11.42
TITAN HD POCF60A Motor Run Tụ 60 Mfd 440v Hình bầu dục | AF7BJW 20UD42 POCF60A-Tụ điện chạy động cơ1-55 / 64 "4 13 / 32 "2.75 "Oval440 VAC€52.07
TITAN HD POCF6A Motor Run Tụ 6 Mfd 440v Hình bầu dục | AF7BJX 20UD43 POCF6A-Tụ điện chạy động cơ1.25 "2 1 / 16 "2"Oval440 VAC€14.54
TITAN HD POCF7.5A Motor Run Tụ 7.5 Mfd 440v Hình bầu dục | AF7BJY 20UD44 POCF7.5A-Tụ điện chạy động cơ1.25 "2 11 / 16 "2"Oval440 VAC€14.24
TITAN HD POC10A Motor Run Tụ 10 Mfd 370v Oval | AF7BNY 20UD24 POC10A-Tụ điện chạy động cơ1.25 "2 11 / 16 "2"Oval370 VAC€12.18
TITAN HD POC15A Motor Run Tụ 15 Mfd 370v Oval | AF7BNZ 20UD25 POC15A-Tụ điện chạy động cơ1.25 "2 11 / 16 "2"Oval370 VAC€16.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TITAN HD Tụ điện chạy động cơ POCF50A 50 Mfd 440v Hình bầu dục
€35.45 /đơn vị