TIMKEN SK 9523 X 85 MM Loại tay đẩy, Đường kính chính 4.122 inch
Mục: BN9VKY
phần: SK 9523 X 85 MM
€736.09 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay áo mang |
Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|
SK 10022 X 90MM | €700.10 | |
SK 5523 X 50MM | €651.64 | |
SK 11022 X 100MM | €992.10 | |
SK 13023 X 115MM | - | RFQ
|
SK 8523 X 75MM | - | RFQ
|
SK 14022 X 125MM | €1,416.13 | |
SK 15023 X 135MM | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.