Thyssenkrupp Cusq00087 | Đồng Thau Vuông 360 1/2x1/2 Inch 1 Feet | 1pvl9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUSQ00087 Đồng thau vuông 360 1/2x1/2 Inch 1 Feet | AB2YTL 1PVL9

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00087 Đồng thau vuông 360 1/2x1/2 Inch 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AB2YTL phần: CUSQ00087Tham chiếu chéo: 1PVL9
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
€19.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu vuông
Hợp kim Loại360
Kết thúcMill
Thang đo độ cứngRb
Chiều dài1"
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chấtThau
tâm trạngMột nửa cứng
bề dầy1 / 2 "
Độ dày dung sai+/- 0.005 "
KiểuMục đích chung
Độ cứng điển hìnhB78
Độ bền kéo điển hình58,000 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình45,000 PSI
Chiều rộng1 / 2 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.012 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7409290010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyChiều rộngGiá cả
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUSQ00086 Đồng thau vuông 360 1/4x1/4 Inch 1 Feet | AB2YPQ 1PVB6 CUSQ000861 / 4 "1 / 4 "€5.33
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUSQ00088 Đồng thau vuông 360 3/4x3/4 Inch 1 Feet | AB8XBL 2ABF3 CUSQ000883 / 4 "3 / 4 "€44.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00087 Đồng thau vuông 360 1/2x1/2 Inch 1 feet
€19.65 /đơn vị